Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Canister coating ORSY®protec
Canister coating ORSY<SUP>®</SUP>protec - 1
Canister coating ORSY<SUP>®</SUP>protec - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Canister coating ORSY®protec

Electrically conductive canister coating for all 20 l REFILLOmat active agents

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nach der TRbF 143 (Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten) dürfen ortsbewegliche Gefäße aus Kunststoff mit einem Volumen von über 5 l zur aktiven Lagerung brennbarer Flüssigkeiten mit dem Flammpunkt bis 35°C nur verwendet werden, wenn sie elektrostatisch ausreichend leitfähig sind, oder bei der aktiven Lagerung mit einer ausreichend leitfähigen Einrichtung versehen sind.



Elektrostatisch ableitend und abschirmend


Schutz gegen elektrostatische Aufladung nach TRbF 143.



Durch „Druckknopf-Verbindung“ kompatibel mit Erdungskabel ORSY®protec


Einfache und fachgerechte Erdung (Potenzialausgleich).



Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung


Lagerung in feuchter Umgebung oder bei Langzeitlagerung möglich.



Gutachterliche Stellungnahme des TÜV Hessen

Hinweis
  • Nutzung nur in Verbindung mit Erdungskabel.

  • 089187075 für ORSY®protec Umhüllungen verwenden, die ab dem 01.01.2021 gekauft wurden, da sich der Druckknopf ab dem 01.01.2021 von 7 mm auf 10 mm ändert.
Anwendungsgebiet