Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Nalezeno položek: 7, počet verzí: 17
Ideal for use in a wide range of temperatures
Temperature-resistant from -40 °C to 85 °C
High tensile force and temperature resistance, ideal for a wide range of applications
(Outer diameter 25 mm) and hole centring (drill 11-12 mm hole)
UV-resistant, silicone-free cable ties for single-hole mounting made of robust polyamide, temperature-resistant and halogen-free. Ideal for demanding environments
Cable ties made of robust polyamide, temperature-resistant from -40 °C to 85 °C
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.