Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zatížení kabelového svazku: cca 25 kg
Materiál: PA 6.6
Oblast použití: -40 °C až +85 °C
Šířka kabelové vázací pásky: 4,5 mm
Odolná vůči UV záření
Bez obsahu halogenů a silikonu
Nepostradatelné v každé dílně pro servisní, montážní a opravné práce
- Lze použít jakoukoli délku popruhu na kabely
- Nevyžaduje velké skladové zásoby
- Úspora času
- Praktická
- Napnutí a odštípnutí jedním pohybem
- Řezná hrana bez otřepů
- Snadné nanášení
- Žádný odpad
Praktický pomocník v moderních instalacích pro svazkování kabelů všeho druhu, např. instalace kabelů, kabelových svazků a hydraulických potrubí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!