Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
KBL MZUV cable tie made of polyamide with metal tongue, UV-resistant, black
KBL MZUV cable tie made of polyamide with metal tongue, UV-resistant, black - 1
KBL MZUV cable tie made of polyamide with metal tongue, UV-resistant, black - 2
KBL MZUV cable tie made of polyamide with metal tongue, UV-resistant, black - 3
KBL MZUV cable tie made of polyamide with metal tongue, UV-resistant, black - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

KBL MZUV cable tie made of polyamide with metal tongue, UV-resistant, black

Cable tie for bundling cables, cable harnesses and hoses in outdoor and indoor installations with increased requirements for minimum tensile strength

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Korrosionsbeständig


  • Patentierter antimagnetischer Verschluss mit Metallzunge aus Edelstahl Typ 316

  • Hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Feuchtigkeit, Wärme, Kälte etc.

  • Stufenlos verstellbar, stabil und unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von außen

  • Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich


Keine scharfen Kanten und fester Sitz


  • Abgerundete und glatte Außenseite zum Schutz vor Beschädigungen an der Isolation von z. B. Kabeln

  • Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überanspruchter Stellen

  • Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel


Schnelles Installieren und leichtes Verarbeiten


  • Leicht angewinkeltes, angespitztes Bandende sowie einteiliger Keilverschluss

  • Einführhilfe, gewinkelte Bandenden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig


Mehr Sicherheit für den Anwender


  • Erhöhte Zugfestigkeitswerte gegenüber Standardkabelbinder mit Kunststoffzungen


Praktische Verpackung bei ausgewählten Abmessungen


  • Werkzeugloses öffnen durch Perforation

  • Wiederverschließbare Verpackung durch Zippverschluss

  • Mit Eurolochung
Hinweis
  • Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen

  • Nicht beständig gegen mineralische Säuren und/oder oxidierende Chemikalien