Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
KBL MZUV cable tie made of polyamide with metal tongue, UV-resistant, black
Cable tie for bundling cables, cable harnesses and hoses in outdoor and indoor installations with increased requirements for minimum tensile strength
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Odolný proti korozi
- Patentovaný antimagnetický uzávěr s kovovou západkou z nerezové oceli typu 316
- Spolehlivé zajištění i v těch nejobtížnějších podmínkách, jako je vlhkost, teplo, chlad atd.
- Plynule nastavitelná, robustní a odolná vůči vibracím a vnějším vlivům
- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
Žádné ostré hrany a bezpečné uchycení
- Zaoblený a hladký exteriér, aby nedošlo k poškození izolace kabelů atd.
- Hladké tělo bez zubů nebo drážek navíc snižuje počet nadměrně namáhaných bodů
- Lehké texturování na vnitřní straně pásky zajišťuje, že kabelová vázací páska bezpečně sedí na svazku kabelů
Rychlá instalace a snadná manipulace
- Mírně zkosený, zašpičatělý konec pásky a jednodílné klínové zavírání
- Pomůcka pro vkládání pásek se zahnutými konci 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Nejsou vyžadovány žádné dodatečné montážní nástroje
Vyšší bezpečnost pro uživatele
- Vyšší hodnoty pevnosti v tahu ve srovnání se standardními vázacími pásky na kabely s plastovými západkami
Praktické balení pro vybrané rozměry
- Otevření bez nářadí díky perforaci
- Uzavíratelné balení se zipem
- S perforací Euro
- Dbejte opatrnosti při manipulaci se silnými minerálními kyselinami a/nebo oxidačními látkami, obzvláště při vysokých teplotách
- Nejsou odolné vůči minerálním kyselinám a/nebo oxidačním látkám
Pro vnitřní i venkovní použití, např.:
- Fotovoltaické systémy
- Konstrukce skříňových rozváděčů
- Elektroinstalace a instalace v budovách
- Výroba vozidel
- Servis vozidel
- Údržbářské dílny
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!