- 3 x 1,5 mm2 -Draht
- Kann aufgerollt verwendet werden: max. 1.000 W - aufgerollt, max. 3.000 W - nicht aufgerollt
- Rohrförmigen Stecker, 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Einfaches Aufwickeln, sichere Aufbewahrung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!