Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
BASIC KWB 1 cabinet workbench
Robust cabinet workbench with a drawer block for storing tools and other work materials
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Robuste Stahlblechkonstruktion, geschweißt mit mehrfacher Abkantung
- Grundrahmen aus Vierkantrohr, 45 x 45 x 2 mm
- Mit Nivellierung
- Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt gegen Diebstahl.
- Alu-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen und transparenter Abdeckung
- Rollengelagerte Schubladen mit über 80 % Teilauszug
- Innenabmessungen der Schubladen (B x T): 477 x 587 mm
- Tragfähigkeit Schublade: 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schlitzreihen zum Einsetzen von Trennwänden/Teilern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!