Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
SH-64 invisible cabinet hanger
SH-64 invisible cabinet hanger - 1
SH-64 invisible cabinet hanger - 2
SH-64 invisible cabinet hanger - 3
SH-64 invisible cabinet hanger - 4
SH-64 invisible cabinet hanger - 5
SH-64 invisible cabinet hanger - 6
SH-64 invisible cabinet hanger - 7
SH-64 invisible cabinet hanger - 8
SH-64 invisible cabinet hanger - 9
SH-64 invisible cabinet hanger - 10
SH-64 invisible cabinet hanger - 11
SH-64 invisible cabinet hanger - 12
SH-64 invisible cabinet hanger - 13
SH-64 invisible cabinet hanger - 14
SH-64 invisible cabinet hanger - 15
SH-64 invisible cabinet hanger - 16
SH-64 invisible cabinet hanger - 17

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

SH-64 invisible cabinet hanger

Support arm, depressed centre, including lift lock without tools

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Traglast bis zu 178 kg pro Oberschrank nach DIN EN 15939 bei Nutzung aller Anschraublöcher

  • Lastverteilung auf 3 Montagezapfen und Spanplattenschrauben

  • Ausrichtung des Oberschranks bequem von vorne mit PZ 2-Schraubendreher
Hinweis

Die automatisch wirkende Abhebesicherung nach DIN EN 14749 funktioniert bei einem Rücksprung von 16 mm in einem Verstellbereich von 0 bis 12 mm. Bitte kontrollieren Sie nach der Schrankmontage und dem Ausrichten der Schränke den Abstand zwischen Korpus und Wand. Werden 12 mm widererwartend überschritten, müssen Sie zusätzlich Maßnahmen zur Sicherung gegen ein Aushängen des Schrankes ergreifen.