Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Mini vulcanised fibre disc CERALINE CERALINE
For use on offset compressed air angle grinders and flexible shafts in hard-to-reach places.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Extrémně vysoký a velmi rychlý úběr materiálu při broušení za studena
Vysoce účinné brusné zrno a funkční vrchní brusná vrstva
Velmi dlouhá životnost a nízký kontaktní tlak
Vysoké účinné keramické brusné zrno
- Kotouče o průměru 76 mm lze použít i na 115 mm pneumatických a elektrických úhlových bruskách; je nutný držák M14.
- Používejte pouze s vhodnými ochrannými prostředky, např. ochrannými brýlemi, rukavicemi, ochranou sluchu apod.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
- Na obrábění svarů, broušení povrchů, odstraňování laků a barev, broušení nástrojů, orovnávání a hlazení, odstraňování otřepů, obrábění hran a povrchů, odstraňování rzi, a to zejména na těžko dostupných místech.
- Na nerezovou ocel; kyselinovzdornou a teplovzdornou ocel (vysoce legovanou); ocel a hliník
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!