Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Satin finishing ring CERALINE

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Satin finishing ring CERALINE

For the removal of minor scratches, virtually seamless matting and burnishing and for matching "pre-sanded" sheet metal. Suitable for impressive surfaces, cleaning oxide coatings, but also for removing discolouration.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Extrem hohe Standzeit und deutlich weniger Wärmeentwicklung


Großer Außendurchmesser



Effektvoll und sehr langlebig


Das Hochleistungskeramikkorn sorgt für ein sehr markantes Schliffbild (Bürstenschliff) und erreicht sehr hohe Standzeiten.



Schnell und ansatzfrei


Durch das doppelimprägnierte Schleifvlies erzielt man sehr schnell und ansatzfrei das gewünschte Schliffbild.



Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur


Die Farbmarkierung verhindert eine Verwechslung der Ausführungen.

Hinweis
  • Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Zahl wirkt feines Korn gröber.

  • Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.

  • Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.

  • Umfangsgeschwindigkeit: Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. 3.200 min-1.