Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Butyl sealing tape
Self-adhesive and self-bonding sealing tape made of butyl rubber ensures a long-lasting seal due to its UV, weathering and ageing resistance
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající přilnavost a kompatibilita s nejběžnějšími materiály
- Vynikající kompatibilita s PMMA, polykarbonátem a asfaltem (v souladu s normou DIN EN 1548)
Dlouhodobá trvanlivost
- Téměř neomezená životnost s řádnou a profesionální aplikací
- Vynikající odolnost vůči UV záření, zvětrávání a vodě
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Vodotěsné a voděodolné provedení
Ideální pro použití v oblasti „udržitelné výstavby“
- Není zdraví škodlivý
- Bez zápachu
- Izolační a protihlukový efekt
- Vysoce nepropustné vůči vodní páře
- Bez rizika smršťování
- Splňuje požadavky VOC
Rychlá a snadná aplikace
- Okamžitě funkční
- Trvale samolepicí
- Samolepicí
- Vhodné pro styk s potravinami
- Bez obsahu rozpouštědel a asfaltu
- Splňuje technické listy IVD: č. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Kompatibilní s asfaltem podle normy DIN EN 1548
ISEGA:
- Pro těsnění potrubních systémů pro přepravu suchých potravin
- Č. certifikátu: 65017 U 25
Splňuje požadavky na VOC podle:
- EMICODE EC 1 Plus
- Schéma AgBB
- Francouzské VOC třídy A+ a nařízení „KMR ordinance“
- Je třeba se vyhnout proděravění šroubem/propíchnutí butylové pásky.
- Butyl nelze mechanicky zajistit!
Butylová těsnicí páska je vhodná pro utěsnění a upevnění v průmyslových a stavebních aplikacích, jakož i pro překrývání a ochranné utěsnění bez přenosu mechanických sil na spoje, švy, přípojky, otvory, vinutí a kontaktní místa a pro rozsáhlé opravy uvnitř i venku.
Ideální i pro lepení švů a lepení parotěsných fólií, překrývání těsnění pro montážní díly v automobilovém sektoru a na střešních konstrukcích, pro konstrukce fasád a zařízení, konstrukce betonových a prefabrikovaných betonových dílů, konstrukce lodí, karavanů a kontejnerů, v nábytkářském a vnitřním dokončovacím průmyslu, v sanitárních a elektrických instalacích, jakož i ve vzduchotechnice a klimatizační technice; též pro těsnění potrubních systémů pro přepravu suchých potravin.
Výrobek lze také použít jako ochranu proti korozi mezi kovovými materiály nebo pro tlumení vibrací a zvukovou izolaci. Pro přenos hnací síly je nutné mechanické zajištění.
Povrchy musí být suché, dostatečně pevné a zbavené mastnoty a prachu. Absorpční a porézní povrchy, jako je beton, omítka atd., musí být předem ošetřeny butylovým základním nátěrem. Butylovou těsnicí pásku je nutno opatrně přitlačit na povrch. Stlačením obou povrchů k sobě vznikne dokonale utěsněný spoj. Při příliš silném kontaktním tlaku na profil hrozí „vytlačení“ těsnicího materiálu. Z tohoto důvodu nikdy nestlačujte butylové výrobky zcela naplocho (podložku použijte jako distanční podložku). Butylové výrobky by měly být vždy mechanicky zajištěny kvůli vlastnostem tečení pásky („tečení za studena“), např. přišroubováním dílů, nanesením lisovaného profilu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!