Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Butyl tape with aluminium lamination
Butyl tape with aluminium lamination - 1
Butyl tape with aluminium lamination - 2
Butyl tape with aluminium lamination - 3
Butyl tape with aluminium lamination - 4
Butyl tape with aluminium lamination - 5
Butyl tape with aluminium lamination - 6

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Butyl tape with aluminium lamination

Self-adhesive butyl rubber mounting and sealing tape with firmly anchored aluminium lamination - weather resistant and adheres to all common substrates in the construction sector

Přečíst popis položky

Dostupné v 7 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Vynikající odolnost vůči UV záření, zvětrávání a vodě


  • Tuto butylovou pásku lze použít i venku a je odolná vůči dešti a jiným povětrnostním vlivům (není vhodná pro použití pod vodou).

  • Nekorozivní


Vynikající přilnavost k savým i nesavým podkladům


Umožňuje použití na všechny podklady přítomné ve stavebnictví, např. na ocel, hliník, sklo, plast, dřevo, beton, zdivo, asfalt atd.



Butylové pásky jsou samolepicí


Páska je plně funkční ihned po aplikaci a má všechny požadované vlastnosti.



Nepropouští páru


Butylová páska umožňuje vodotěsné utěsnění a zabraňuje pronikání vlhkosti do budovy.



  • Žádný bimetalový efekt

  • Kompatibilní s asfaltem

  • Zvukově izolační

  • Snadné použití

  • Bez zápachu

  • Vhodné pro styk s potravinami

  • Bez obsahu rozpouštědel a asfaltu
Doklad o plnění
  • Splňuje požadavky technických listů IVD č. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Kompatibilní s asfaltem podle normy DIN EN 1548


ISEGA:


  • Pro těsnění potrubních systémů pro přepravu suchých potravin

  • Č. certifikátu: 65015 U 25


Splňuje požadavky na VOC podle:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Schéma AgBB

  • Francouzské VOC třídy A+ a nařízení „KMR ordinance“
Upozornění
  • Je třeba se vyhnout proděravění šroubem/propíchnutí butylové pásky

  • Butyl nelze mechanicky zajistit!
Účel použití