Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Heat-shrink crimp connector, HIGH-END butt connector
Connection sleeve with inspection holes, Crystal ClearTM heat-shrink tubing (except art. no. 05556100) for optimum visual monitoring of the connection.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Úspora času díky o 40 % rychlejšímu procesu smršťování
- Nízké riziko poškození konektoru a izolace kabelu díky nízké smršťovací teplotě +300 °C
Zabraňte místnímu přehřátí smrštitelné trubice.
Prachotěsné a vlhkotěsné spoje. Dobrá až vynikající odolnost vůči benzinu, akumulátorové kyselině, naftě, motorovému oleji, nemrznoucí směsi, brzdové kapalině, 5% roztoku soli a isopropylalkoholu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!