Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Plus carbide bushing chisel
One-piece premium bush hammer with carbide teeth and tool holder suitable for SDS-plus.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr hohe Standzeit und optimale Arbeitsleistung aufgrund der 25 hochwertigen Hartmetallzähne
- Sehr kompakter Stockerkopf für spürbare Gewichtseinsparung und dadurch angenehmeres Arbeiten im Vergleich zu herkömmlichen Standardausführungen.
- Optimale Kraftübertragung, da der Meißel aus einem Stück gefertigt ist
Die Struktur der Oberfläche ist von der Zähnezahl und der Stockdauer sowie der Einzelschlagstärke abhängig.
- Strukturieren von Stein-, Beton-, Kunst- oder Natursteinoberflächen
- Aufrauen von Oberflächen (Haftbrücken erstellen) z.B. bei der Sanierung von Beton und Asphalt
- Entfernen von überschüssigem Beton
- Bei festen Untergründen auch zum Ablösen von kautschukhaltigen Anstrichen zu verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!