Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Impact cap
Sporty head protection with a modern baseball cap design for any applications with a risk of impact to the head.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vnější materiál: 100% bavlna
- Vnitřní skořepina z tvrdého plastu
- Pěnové polstrování na skořepině a integrované větrací otvory pro zajištění pohodlí
- Nastavitelná pomocí páskového upínání
- Integrovaný potní pásek
- Potah lze prát při teplotě do 30 °C
Ochranné čepice proti nárazu jsou navrženy k ochraně uživatele před méně intenzivními nárazy a proti poškrábání. Nechrání proti následkům způsobeným padajícími nebo odletujícími předměty ani pohybujícími se nebo zavěšenými břemeny. Za žádných okolností nesmí být ochranná čepice proti nárazu používána v místech, kde je nutné používat ochrannou přilbu podle normy EN 397.
Mechanici, elektrikáři a instalatéři; automobilový průmysl, práce na vysokozdvižných plošinách, na regálech a ve skladech; vnitřní designérské práce a další použití. Vždy, když je nutné chránit hlavu před nárazy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!