Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bristle disc
For cleaning and removing coatings or dirt on metals, concrete, natural stone, wood and plastic
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Aus einem Stück gegossen
- Es lösen sich keine Borste
- Kontrolliertes und geräuscharmes Arbeiten
Einzigartiges zähes keramisches Schleifkorn
Hohe Schneidleistung, aggressiv und extrem hohe Standzeit ohne starken Anpressdruck
Für bis zu 25.000 U/min geeignet
Einsetzbar auf nahezu allen handgeführten Maschinen
Hoher und gleichmäßiger Nutzungsgrad bis zum kompletten Verschleis der ganzen Scheibe
Kostenersparnis
Werkzeugloses Schnellwechselaufnahmesystem bei Ø 50 mm und Ø 75 mm
Einfache und schnelle Montage
Integriertes Gewinde M14 bei Ø 115 mm
Kein spezieller Stützteller notwendig
Entfernen von zähen, dicken und dünnen Schichten wie Farbe, Rost, Kalk, Klebestellen, Dichtungsreste, Beschichtungen oder Verschmutzungen auf Metallen aller Art, Reinigen von Beton, Naturstein, Holz und Kunststoff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!