Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal support, adjustable for heavy loads
Single-hand operation
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
aus Stahl
- Robust
Maximale Belastbarkeit 110 Kilogramm
- Zum Halten schwerer Lasten
Höhe variabel von 155 bis 310 Zentimeter
- Kompakt, kann mit nur einer Hand verwendet werden
Gefederter, beweglicher Arm, Arbeitsweg 22 cm
- Schnellbefestigung dank des gefederten, beweglichen Arms
Rutschhemmende Füße, drehbar um 25°, können an Neigungen bis 50° eingesetzt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!