Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Brick and tile drill bit
Special carbide drill bit with cylindrical shank for dry drilling of high-fired bricks and tiles.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vhodný pro všechny rotační vrtačky a příklepové vrtačky (rovněž se sklíčidlem 10 mm).
Diamantem ostřená špička ze slitiny tungstenu a titanu se speciálním broušením
Velmi dlouhá životnost, a to při použití na materiálech s mimořádně velkou hustotou.
Nízkoproudové, vysokoteplotní pájení (1 120 °C)
Destička ze slinutého karbidu se neuvolní ani při nejextrémnějších zátěžích.
Praktická rovná stopka
- Rychlé upínání, v podstatě automatické samočinné upínání
- Neprokluzuje ve sklíčidle
Mějte na paměti: Vrtáky používejte pouze v rotačním režimu!
Nejtvrdší keramika, dlažba, porcelán a kamenina, cihly a kaolín vypálený při vysoké teplotě, až do vrypové tvrdosti 9
Poznámky k použití
- Zajistěte velký přítlak
- Doba chlazení: cca 20 s/díra
- ot/min
Doporučená rychlost otáčení: cca 600–1500
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!