Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brass anchor
Female thread with metric thread as an inexpensive alternative for outdoor use, for concrete and solid brick
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gerändelte Oberfläche für gute Haltewerte
- Durch Eindrehen einer Schraube/Gewindestange mit metrischem Gewinde spreizt sich der Dübel und verankert sich im Untergrund
- Korrosionsbeständig
- Geringe Verankerungstiefe
- Geringe Rand- und Achsabstände
- Zur Durchsteck- und Vorsteckmontage geeignet
- Ohne Setzwerkzeug zu verarbeiten
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel bündig einschlagen
Bauteil montieren
- Für untergeordnete Befestigungen im Innen- und Außenbereich
- Zur Befestigung von Bauteilen auf Beton und Vollziegel
- Zur Abstandsmontage in Verbindung mit einer Gewindestange
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!