Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Brake paste

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brake paste

Highly pressure-resistant, very adhesive lubricant

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Silberne und sehr gut haftende Paste auf Mineralölbasis mit anorganischen Verdickungsmitteln und Festschmierstoffen auf der Basis von Weichmetallen, die einen hervorragenden Korrosionsschutz gewährleistet.



  • Gewährleistet selbst unter höchsten Druckbelastungen gute Gleiteigenschaften

  • Verhindert Korrosion, Festfressen, Festbrennen

  • Unempfindlich bei hohen Temperaturen, dadurch wird ein hoher Verschleißschutz und eine Langzeitschmierwirkung erreicht

  • Ausgezeichnete Oxidations- und Alterungsbeständigkeit

  • Frei von Silikon, MoS2 und Blei
Hinweis

Einsatztemperatur als Fettpaste: -20°C bis +160°C