Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Brake paste
Highly pressure-resistant, very adhesive lubricant
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pasta na bázi stříbrného a velmi přilnavého minerální oleje s anorganickými zahušťovadly a tuhými mazivy na bázi měkkých kovů, které zaručují vynikající ochranu proti korozi.
- Zajišťuje dobré kluzné vlastnosti i při nejvyšším tlakovém zatížení
- Zabraňuje korozi, zadření a hoření
- Necitlivá k vysokým teplotám, což zajišťuje vysokou úroveň ochrany proti opotřebení a dlouhodobý mazací účinek
- Vynikající odolnost vůči oxidaci a stárnutí
- Bez obsahu silikonu, MoS2 a olova
Teplota nanášení jako mazací pasty: -20°C až +160°C
Pro mazání kluzných ložisek pro vysoké zatížení, zejména v kombinaci oceli a kovu. Zabraňuje zadření kovových objektů, jako jsou šroubové spoje, tyče, čepy a příruby, které jsou vystaveny vysokým teplotám, korozi třením a agresivním médiím. Výrobek se používá jako montážní pasta a ochrana proti korozi třmenů kotoučových brzd. Nemá žádný vliv na snímače ABS.
Naneste přípravek na předem vyčištěný povrch stěrkou, štětcem nebo hadříkem nepouštějícím vlákna.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!