Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Brake fluid DOT 5.1 for hydraulic brake systems

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brake fluid DOT 5.1 for hydraulic brake systems

For use in high-stress vehicle brake systems requiring a synthetic brake fluid in accordance with DOT 5.1. Particularly recommended for brake systems with ABS.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Erfüllt und übertrifft die Spezifikationen: SAE J 1704, FMVSS 116 DOT 5.1


Bremsflüssigkeit ist mit allen synthetischen Bremsflüssigkeiten mischbar, welche die Prüfanforderungen FMVSS 116, SAE J 1704 oder ISO 4925 erfüllen.



Klasse 5.1 und 7 nach ISO 4925



Auf Basis von Glykolethern formuliert


  • Optimaler Korrosionsschutz gegenüber Eisen- und NE-Metallen

  • Exzellente thermische Stabilität auch unter Rennsportbedingungen

  • Dichtungsverträglich mit allen im Bremssystem vorkommenden Dichtungen und Schläuchen

  • Hervorragende Oxidationsstabilität und verminderte hygroskopische Eigenschaften garantieren eine hohe Sicherheitsreserve

  • Hervorragende Schmiereigenschaft

  • Geeignet für den Einsatz in der hydraulischen Kraftübertragung von Kupplungsanlagen.

  • Geeignet für neuartige Bremssysteme (z.B. ESP)

  • Entwickelt und abgestimmt auf die technischen Anforderungen der Fahrzeughersteller.

  • Niedrige Viskosität garantiert eine einwandfreie Funktion der Systeme auch bei tiefen Außentemperaturen Erhöhte Fahrsicherheit.
Hinweis

Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (feuchtigkeitsanziehend). Den Wechsel von Bremsflüssigkeit entsprechend den Fahrzeugherstellerangaben durchführen. Keinesfalls mit Automatic Transmission Fluids (ATF) oder Mineralölen mischen. Den Kontakt mit lackierten Flächen ist zu vermeiden, da Bremsflüssigkeiten lacklösend wirken. Der Ausgusshahn darf ausschließlich zum Ausgießen der Bremsflüssigkeit verwendet werden. Nach Gebrauch (und zur Lagerung) stets den Kanister mit dem Originaldeckel verschließen. Die Ausgusshähne stellen nicht sicher, dass sich die Bremsflüssigkeit nicht mit Luftfeuchtigkeit anreichert. Bitte weisen Sie Ihre Kunden auf die richtige Art der Lagerung hin. Angaben der Fahrzeughersteller sind zu beachten.



Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.