Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Metric ratcheting box-end wrench With POWERDRIV® drive
Metric ratcheting box-end wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 1
Metric ratcheting box-end wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 2
Metric ratcheting box-end wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 3
Metric ratcheting box-end wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metric ratcheting box-end wrench With POWERDRIV® drive

Flat offset shape

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Praktische metrische Ratsche mit 2 Ringschlüsseln


  • Die Ratsche kombiniert jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten

  • Damit wird eine große Bandbreite von Schlüsselweiten mit wenigen Ratschen abgedeckt

  • Ein arretierbarer Druckschalter ermöglicht den Wechsel zwischen Rechtslauf und Linkslauf und sichert die Einstellung


Ergonomischer Doppel-Ratschen-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung ca. 38° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Modifizierter POWERDRIV®-Antrieb für effizentes Arbeiten


  • Der modifizierte POWERDRIV-Antrieb mit 12 Kanten und 24 Zähnen sorgt für einen verkleinerten Rückdrehwinkel von 22°. Das ermöglicht rasches und kräfteschonendes Arbeiten in beiden Richtungen