Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Metric ratcheting box-end wrench With POWERDRIV® drive
Flat offset shape
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Praktický, metrický, oboustranný očkový ráčnový nástroj
- Ráčna kombinuje dvě různé šířky přes plošky
- To znamená, že je několika ráčnami pokryta široká škála šířek přes plošky
- Uzamykatelný tlačítkový spínač umožňuje přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček a zabezpečuje nastavení
Ergonomický, oboustranný, očkový ráčnový klíč pro náročnou práci
- Oboustranný očkový klíč má hluboké odsazení přibližně o 38° na straně očka pro efektivní přenos síly i na těžko přístupných místech
- Provedení šetří čas a úsilí
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Modifikovaný unašeč POWERDRIV® pro efektivní provoz
- Modifikovaný unašeč POWERDRIV s 12 hranami a 24 zuby zajišťuje snížený výkyv oblouku vzad o 22°. To umožňuje rychlou práci bez námahy v obou směrech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!