Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Surface bonding agent Primer for Plastic/Wood/Stone
Optimisation of plastic, wood, stone and concrete surfaces
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Das HaftPlus Kunststoff / Holz / Stein reagiert mit Feuchtigkeit. Um die Qualität des Primers zu erhalten, die Dose sofort nach jedem Gebrauch, wieder mit dem inneren Kunststoffdeckel sofort verschließen. Ist die Vorbehandlung komplett abgeschlossen, Dose mit dem Schraubdeckel schließen.
- Nach dem ersten Öffnen sollte das HaftPlus, bei regelmäßiger Anwendung, innerhalb von ca. einem Monat verbraucht werden. Bei seltenem Öffnen der Dose, sollte der Primer innerhalb von 2 Monaten verbraucht sein. Sollte das HaftPlus geliert, nicht homogen oder eine erhöhte Viskosität zeigen, nicht mehr verwenden.
- HaftPlus nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.
- HaftPlus kann auf Naturstein zu farblichen Rückständen führen. Bitte die Untergrundtabelle im technischen Datenblatt beachten.
| Oberfläche/Material | Optimierungsschritte | Hinweise |
| Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | K+D HaftClean und ggf. K+D HaftPlus Metall | Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. |
| Aluminium eloxiert | K+D HaftClean und ggf. K+D HaftPlus Metall | – |
| Stahl (St 37, etc.) | K+D HaftClean und ggf. K+D HaftPlus Metall | Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen aus Stahl: 2K-PU- oder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich. |
| Edelstahl (rostfrei) | K+D HaftClean und ggf. K+D HaftPlus Metall | – |
| Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt) | K+D HaftClean und ggf. K+D HaftPlus Metall | Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. |
| 2K-Decklacke (PU, Epoxi), 2K-Wasserbasis-Grundierungen und Lacke, KTL, Grundierungen (EP/2K) | K+D HaftClean | Aufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen. |
| Pulverbeschichtungen | K+D HaftClean | Bei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen. |
| GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC | K+D HaftClean | Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. |
| GFK (ungesättigte Polyester), Layup-Seite | 1. Anschleifen mit S 80 2. K+D HaftClean 3. K+D HaftPlus K/H/S | – |
| ABS | 1. Anschleifen mit Schleifvlies 2. K+D HaftClean 3. K+D HaftPlus K/H/S | Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen. |
| Hart-PVC | 1. Anschleifen mit Schleifvlies 2. K+D HaftClean 3. K+D HaftPlus K/H/S | Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen. |
| Glas (mineralisch) | K+D HaftClean | Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung). |
| Glaskeramik | K+D HaftClean | – |
| Holz und Holzprodukte (Pressplatten) unbehandelt | 1. Entstauben 2. K+D HaftPlus K/H/S | – |
| Natursteine | 1. Entstauben 2. K+D HaftPlus K/H/S | Bei empfindlichen Natursteinen (Marmor) kann es zu Verfärbungen kommen. |
| Beton, mineralische Mörtel und Putze | 1. Entstauben 2. K+D HaftPlus K/H/S | – |
| Textilien, Vliese | K+D HaftPlus K/H/S | Vorversuche erforderlich, ggf. ist die Verkrallung des Klebstoffes im Gewebe ausreichend. |
Haftplus Kunststoff / Holz / Stein wirkt als Haftvermittler zwischen Klebstoffen und Kunststoffen (z.B. PVC, ABS, GFK, EP), Holz und anderen porösen Untergründen wie Stein und Beton. Nicht geeignet für spannungsrissgefährdete Kunststoffe wie PE, PP, PTFE, PMMA und PC.
Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und
fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt. Dose gut aufschütteln.HaftPlus mit Pinsel oder Filz gleichmäßig dünn auftragen. Die Ablüftzeit beträgt mindestens 30 Minuten.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!