Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Surface bonding agent Primer for Plastic/Wood/Stone
Optimisation of plastic, wood, stone and concrete surfaces
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Základní nátěr na plast / dřevo / kámen reaguje s vlhkostí. Aby byla zachována kvalita základního nátěru, utěsněte plechovku vnitřním plastovým víkem ihned po každém použití. Po dokončení předběžné přípravy zavřete plechovku šroubovacím víčkem.
- Za předpokladu pravidelného použití je třeba základní nátěr po otevření spotřebovat zhruba do jednoho měsíce. Pokud plechovku otevíráte jen příležitostně, spotřebujte základní nátěr do 2 měsíců. Základní nátěr nepoužívejte, pokud se změní na gel, není homogenní nebo je příliš viskózní.
- Základní nátěr neřeďte ani nemíchejte s jinými látkami.
- Základní nátěr Haft Plus může na přírodním kameni zanechávat barevné zbytky. Viz tabulka povrchů v technickém listu.
| Povrch/materiál | Kroky pro optimalizaci | Poznámky |
| Hliník (AlMg3, AlMgSi1) | Aktivní čisticí prostředek B a S a poss. Adhesion Plus B a S na kov | V případě potřeby nejprve mírně obruste brusnou vlnou. |
| Eloxovaný hliník | Aktivní čisticí prostředek B a S a poss. Adhesion Plus B a S na kov | – |
| Ocel (St 37 atd.) | Aktivní čisticí prostředek B a S a poss. Adhesion Plus B a S na kov | V případě potřeby nejprve mírně obruste brusnou vlnou. Ocelové díly s rizikem koroze: Je vyžadována dvousložková PU ochrana nebo epoxidová ochrana proti korozi. |
| Nerezová ocel (korozivzdorná) | Aktivní čisticí prostředek B a S a poss. Adhesion Plus B a S na kov | – |
| Pozinkovaná ocel (žárově zinkovaná nebo zinkovaná) | Aktivní čisticí prostředek B a S a poss. Adhesion Plus B a S na kov | V případě potřeby nejprve mírně obruste brusnou vlnou. |
| Dvousložkové vrchní nátěry (PU, epoxid), dvousložkové základní nátěry a barvy na vodní bázi, kataforézní barvy, základní nátěry (EP/2C) | Aktivní čisticí prostředek B a S | Vzhledem k velkému počtu dostupných barev jsou tyto informace pouze orientační. V případě potřeby proveďte předběžné zkoušky. |
| Práškové laky | Aktivní čisticí prostředek B a S | U aplikací s významným působením sil nebo vlhkého prostředí se doporučuje provést předběžné zkoušky. |
| GFRP (nenasycený polyester), strana s gelovou vrstvou nebo SMC | Aktivní čisticí prostředek B a S | V případě potřeby nejprve mírně obruste brusnou vlnou. |
| GFRP (nenasycený polyester), strana s podkladem | 1. Lehce zbruste papírem S 80 2. Aktivní čisticí prostředek B a S 3. Základní nátěr B a S pro P/W/S | – |
| ABS | 1. Lehce obruste brusným rounem 2. Aktivní čisticí prostředek B a S 3. Základní nátěr B a S pro P/W/S | Broušení lze vynechat u dílů vystavených malému zatížení. |
| Tvrdé PVC | 1. Lehce obruste brusným rounem 2. Aktivní čisticí prostředek B a S 3. Základní nátěr B a S pro P/W/S | Broušení lze vynechat u dílů vystavených malému zatížení. |
| Sklo (minerální) | Aktivní čisticí prostředek B a S | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
| Skleněná keramika | Aktivní čisticí prostředek B a S | – |
| Neošetřené dřevo a dřevěné výrobky (dřevotřísková deska) | 1. Odstranění prachu 2. B a S Adhesion Plus pro P/W/S | – |
| Přírodní kámen | 1. Odstranění prachu 2. B a S Adhesion Plus pro P/W/S | Při použití s citlivým přírodním kamenem (mramorem) může dojít ke změně barvy. |
| Beton, minerální malta a omítky | 1. Odstranění prachu 2. B a S Adhesion Plus pro P/W/S | – |
| Textil, rouna | B a S Adhesion Plus pro P/W/S | Je třeba provést předběžné zkoušky; přilnavost lepidla k textilii může být dostatečná. |
Základní nátěr Haft Plus na plast / dřevo / kámen působí jako pojivo mezi lepidly a plasty (např. PVC, ABS, GRP, EP), dřevo a další porézní podklady, jako je kámen a beton. Není vhodný na plasty, u nichž hrozí prasknutí při namáhání, jako jsou plasty PE, PP, PTFE, PMMA a PC.
Povrchy musí být čisté, suché a zbavené prachu
mastnoty. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu. Dobře protřepejte plechovku. Naneste základní nátěr Haft Plus v rovnoměrně tenké vrstvě štětcem nebo plstí. Doba odvětrávání je nejméně 30 minut.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!