Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lead-free bodywork tinning paste
Lead-free, high-quality S-Sn97Cu3 tinning paste. Flux type in accordance with DIN EN 29454-1.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Teplotní rozsah tání: 230–250 °C
- Je v souladu s legislativními specifikacemi Evropské směrnice 2000/53/ES a německého národního zákona o použitých vozidlech
- Obsah cínu 60–70 %, neobsahuje olovo
Bezolovnatá vysoce kvalitní pocínovací pasta S-Sn97Cu3. Typ tavidla v souladu s normou DIN EN 29454-1. Ideální pro měkké pájení, pocínování a předběžné pocínování při opravách karoserií osobních automobilů, nákladních automobilů a zemědělských a stavebních strojů
Opravovaná oblast musí být před aplikací holý kov zbavený rzi a mastnoty. Naneste tenkou vrstvu pasty a zahřejte plamenem. Poté otřete pájené místo čistým hadříkem, který neuvolňuje vlákna.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!