Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Weld Thru adhesion primer with high zinc content
The Weld Thru adhesion primer with high zinc content protects steel against rusting through sacrificial anodes or zinc plating. When applied to metal surfaces prior to MIG or spot welding, the zinc melts and bonds the surface to the steel, reducing the formation of rust and sub-surface rust.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obsah čistého zinku 98–99 %
- Žáruvzdorné do cca 490 °C (914 °F)
- Dobrá elektrická vodivost
- Speciální epoxidová pryskyřice pro lepší přilnavost ke kovovým povrchům
- Přilne spolehlivě na všechny kovy
- Dlouhodobá katodová ochrana pro všechny kovové povrchy
NEAPLIKUJTE tmel po aplikaci
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!