Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Powerbond bodywork adhesive
High-strength 2-component epoxy resin system for bodywork repairs
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					 
					 
					 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysokopevnostní lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice
- Opravou se obnoví původní pevnost a tuhost
- Méně bodových svarů
- Splňuje požadavky automobilových výrobců
Technologie skleněných částic
I při nadměrném přítlaku je zaručena tloušťka vrstvy lepidla 0,25 mm.
Vynikající stabilita
Lepidlo nestéká ani na svislém povrchu (je tixotropní).
Vynikající ochrana proti korozi
- Původní stupeň odolnosti proti korozi je zachován
- U svarů nedochází ke korozi
Svařitelný
Může být broušena a lakována
Neobsahuje silikon a těkavé organické složky (VOC)
Není vhodné pro zatížené části karosérie (např. A sloupky, podélné nosníky rámu atd.). Při výměně dílů nelepte na viditelné povrchy, protože se mohou objevit stínové linie. Výrobek musí být skladován v místě bez rizika mrazu. U akumulátorových nebo pneumatických pistolí by se mělo použít nejnižší nastavení / rychlost podávání, aby se zabránilo deformaci kartuše.
Konstrukční lepidlo na ocel, hliník, nerezovou ocel a plasty zpevněné skelným vláknem (GFRP, CFRP). Pro lepení částí karoserie, jako jsou blatníky, boční stěny, podběhy kol, střešní panely a dveřní panely.
Podklad musí být nosný, čistý, suchý a bez mastnot a rzi. Staré zbytky lepidel musí být také odstraněny. Dodržujte pokyny pro zpracování. Další informace naleznete v technickém listu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!