Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Pneumatic riveter PNG 014

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pneumatic riveter PNG 014

High powered and durable pneumatic riveters for unrivalled performance in ferrous and non-ferrous materials.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einfache Konstruktion


Für eine einfache Wartung



Das Schnellverschluss-Luftventil ermöglicht ein schnelles Rückführen des Zylinders für schnelle Montagearbeiten.


Verhindert Überlastung für eine lange Lebensdauer



Schnelle Freigabe der Nietenden


Transparenter Behälter mit Löchern



Lange Lebensdauer


Robustes Mundstück und Auslöser aus verchromtem Stahl, stabile Teile aus Aluminiumdruckguss



Enthält Mundstücke für Niete 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 und 1/4 Zoll (2,4, 3,2, 4, 4,8, 5,6 und 6,4 mm)

Hinweis
  • Beim Austausch des Mundstücks Backengehäuse, vordere Schneidbacke, Backe, Backenschieber und Backenschieberfeder austauschen.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluftversorgung in das Werkzeug gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten.