Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blade scraper With quick clamp
Innovative clamping enables the fixation of steel and plastic blades in a matter of seconds
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mühelose und sichere Fixierung von Klingen bis 1,5 mm Dicke
- Rutschfester und ergonomischer 2K-Griff
- Inklusive 6 Stahl- und 5 Kunststoff-Klingen
Umdrehen der Klinge nach Gebrauch schützt die Klingenschneide im Halter
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!