Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Blade scraper set 52 pieces
Blade scraper set 52 pieces - 1
Blade scraper set 52 pieces - 2
Blade scraper set 52 pieces - 3
Blade scraper set 52 pieces - 4
Blade scraper set 52 pieces - 5
Blade scraper set 52 pieces - 6
Blade scraper set 52 pieces - 7
Blade scraper set 52 pieces - 8
Blade scraper set 52 pieces - 9
Blade scraper set 52 pieces - 10
Blade scraper set 52 pieces - 11
Blade scraper set 52 pieces - 12
Blade scraper set 52 pieces - 13
Blade scraper set 52 pieces - 14
Blade scraper set 52 pieces - 15
Blade scraper set 52 pieces - 16
Blade scraper set 52 pieces - 17
Blade scraper set 52 pieces - 18
Blade scraper set 52 pieces - 19
Blade scraper set 52 pieces - 20

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blade scraper set 52 pieces

Innovative scraper set with steel and plastic blades for universal use

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flexibel und effektiv


  • Das Schaber-Set kann für verschiedene Oberflächen und Anwendungen, wie u.a. das Entfernen von Aufklebern, Rückständen, Beschichtungen, Verunreinigungen, eingesetzt werden


Ergonomisch und sicher


  • Der ergonomische 2K-Griff des Schabers gewährleistet ein angenehmes Arbeiten

  • Die Schnellklemmung fixiert die Klingen mühelos und sicher


Erhöhte Effizienz


  • Durch die Verwendung der richtigen Klinge für die jeweilige Anwendung

  • Standard-Schaberklinge für alle bekannten und universellen Anwendungen

  • Schwarze Klinge mit extrem-scharfer Schneide und abgerundeten Kanten zur Vermeidung von Kratzern

  • Kunststoff-Schaberklinge ideal zum Schaben auf empfindlichen Oberflächen

  • HEAVY-DUTY-Klinge 2 x 60° für zähe und harte Beschichtungen mit sehr hohem Anpressdruck

  • HEAVY-DUTY-Klinge 4 x 90° zum Entfernen von spröden Materialien sowie Glätten von Flächen


ORSY®-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß 4.2.1 für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Hinweis

Nach Gebrauch die Klinge umdrehen, um die Klingenschneide im Halter zu schützen

Anwendungsgebiet

Standardklinge


Für alle bekannten und universellen Anwendungen: Säubern und Entfernen von Belägen und Rückständen

Standardklinge


Für alle bekannten und universellen Anwendungen: Säubern und Entfernen von Belägen und Rückständen

Klinge extrem scharf, robust und verrundete Ecken


Stabile Ausführung für mehr Anpressdruck und für kritische Oberflächen zur Vermeidung von Kratzern

Klinge extrem scharf, robust und verrundete Ecken


Stabile Ausführung für mehr Anpressdruck und für kritische Oberflächen zur Vermeidung von Kratzern

Kunststoff-Klinge für empfindliche Oberflächen


Perfekt zum Entfernen von Materialien und schützenswerten und empfindlichen Oberflächen

Kunststoff-Klinge für empfindliche Oberflächen


Perfekt zum Entfernen von Materialien und schützenswerten und empfindlichen Oberflächen

Sehr robuste Klinge mit 2 x 60° Schneiden


Für sehr hohen Anpressdruck und zähe sowie harte Beschichtungen, relativ scharfe Klingenschneide

Sehr robuste Klinge mit 2 x 60° Schneiden


Für sehr hohen Anpressdruck und zähe sowie harte Beschichtungen, relativ scharfe Klingenschneide

Schabklinge 4 x 90° für harte und spezielle Arbeiten


Zum Entfernen von spröden Materialien und Rückständen, sowie Glätten von Flächen

Schabklinge 4 x 90° für harte und spezielle Arbeiten


Zum Entfernen von spröden Materialien und Rückständen, sowie Glätten von Flächen