Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
RW Edition 1/4-Inch Ratchet 8 pieces
Black, with Reinhold Würth signature and integrated bit storage including 7 bits. For a good cause: Würth supports UNICEF by donating a part of the proceeds of RW WORKOUT Week for a UNICEF project
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Všechny základní velikosti bitů vždy po ruce
- Uložení bitů pro 6 bitů integruje všechny základní velikosti bitů do jednoho nástroje
- Uložení bitů je vyrobeno z plastu PP vyztuženého skelnými vlákny s magnety, které bezpečně drží bity na místě
Velmi robustní a elegantní design
- Černá ráčna má kompaktní ráčnovou hlavu s reverzační pákou s 60 jemnými zuby
- Maximální krouticí moment je 50 Nm
- Lehká, stabilní hliníková rukojeť odolná proti korozi
Pro použití na stísněných místech
- Nízký profil a krátká délka
- Malý minimální výkyv oblouku díky jemnému ozubení
Rozsah dodávky:
- 1 x 1/4" ráčna s integrovaným úložištěm bitů
- 1 x bit PH1 a 1 x bit PH2
- 1 x bit TX20 a 1 x bit TX25
- 1 x šestihranný nástrčný bit 3 mm a 1 x 4 mm
- 1 x plochý bit 0,8 x 5,5 mm
Uhlíkově neutrální výrobek
Společně se společností ClimatePartner podporujeme také mezinárodní projekty na ochranu klimatu.
Uhlíková neutralita mimo jiné znamená, že uhlíková stopa výrobku založeného na jeho výrobě a dodavatelském řetězci byla vypočtena na základě mezinárodně uznávaných norem a plně kompenzována podporou mezinárodních projektů na ochranu klimatu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!