Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
1/4 inch bit holder with screw-in depth limitation
1/4 inch bit holder with screw-in depth limitation - 1
1/4 inch bit holder with screw-in depth limitation - 2
1/4 inch bit holder with screw-in depth limitation - 3
1/4 inch bit holder with screw-in depth limitation - 4
1/4 inch bit holder with screw-in depth limitation - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 inch bit holder with screw-in depth limitation

Impact-resistant bit holder with screw-in depth limitation for RW40 bit

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Für ASSY 4-Senkkopfschrauben


  • Für schnelles und bündiges Versenken von ASSY 4-Schrauben mit den Senkköpfen Ø 6, 8 und 10 mm ASSY 4 / ASSY plus 4 / ASSY plus VG 4 mit RW40-Bit, Länge 25 mm im Holzbau


Saubere Optik, schnelles Arbeiten


  • Verbessertes Schraubenbild durch gleichmäßige Versenkung der Schrauben

  • Anschlagorientiertes Verschrauben, welches zu einer Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit führt

  • Freidrehende Anschlagscheibe, reduziert die Schleifspuren auf der Holzoberfläche


Weitere Vorteile


  • Bithalter Hülse mit Rändelung für hohe Griffigkeit

  • Nichtmagnetisch, keine Spanablagerung
Hinweis

Ebenfalls verwendbar für bündiges Versenken bei folgenden ASSY-Schrauben


  • Bit RW40: ∅ 5 mm ASSY 4 WW Senkkopf in Stahl

  • Bit RW30: ∅ 6 mm ASSY plus VG 4 CH und ASSY 4 A2 mit Senkkopf in Edelstahl