Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
1/4 inch bit holder with screw-in depth limitation
1/4 inch bit holder with screw-in depth limitation - 1
1/4 inch bit holder with screw-in depth limitation - 2
1/4 inch bit holder with screw-in depth limitation - 3
1/4 inch bit holder with screw-in depth limitation - 4
1/4 inch bit holder with screw-in depth limitation - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

1/4 inch bit holder with screw-in depth limitation

Impact-resistant bit holder with screw-in depth limitation for RW40 bit

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Pro šrouby se zápustnou hlavou ASSY 4


  • Pro rychlé zahlubování šroubů ASSY 4 se zápustnou hlavou o průměru. 6, 8 a 10 mm, ASSY 4/ASSY plus 4/ASSY plus VG 4 s bitem RW40, délka 25 mm, pro dřevoobrábění


Dobrý přehled, rychlejší práce


  • I při zahlubování šroubů vzniká lepší vzor

  • Integrovaný doraz urychluje proces šroubování

  • Volně otočný dorazový kotouč omezuje vznik stop na povrchu dřeva


Další výhody


  • Rýhování na pouzdru držáku bitů zajišťuje vynikající přilnavost

  • Nemagnetické, nehrozí usazování třísek
Upozornění

Vhodné i pro zahlubování pro následující šrouby ASSY


  • Bit RW40: průměr 5 mm ASSY 4 WW, ocel, se zápustnou hlavou

  • Bit RW30: průměr 6 mm ASSY plus VG 4 CH a ASSY 4, nerezová ocel A2, se zápustnou hlavou