Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
1/4 inch magnetic bit holder
1/4 inch magnetic bit holder - 1
1/4 inch magnetic bit holder - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 inch magnetic bit holder

Innovative magnetic bit holder with quick-change chuck and guide sleeve

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schneller und einfacher Bitwechsel


  • Ohne Betätigung der Hülse wird der Bit in die Aufnahme geschoben

  • Der Bit verriegelt selbstständig und sitzt sicher und wackelfrei

  • Einfache Entriegelung dank Schnellwechselfutter mit Federmechanismus


Perfekter Grip und komfortables Arbeiten


  • Schnellwechselfutter mit Rändelung für perfekten Grip sowie schwarzer Aluminium-Führungshülse für komfortables Arbeiten

  • Hülse dreht sich nicht mit, während der Bit rotiert


Sehr schlanke Bauform


  • Sehr schlanker Bithalter, max. Ø 11,5 mm

  • Geeignet für beengte Platzverhältnisse


Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126

Anleitung

Bit ohne Betätigung der Hülse in den Bithalter einstecken

Bit komplett bis zum Anschlag reindrücken, der Bit verriegelt selbstständig

Die Entriegelung erfolgt durch das Zurückziehen der Hülse

Der Bit springt leicht nach vorne und lässt sich danach entnehmen