Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
1/4 inch bit holder, magnetic
1/4 inch bit holder, magnetic - 1
1/4 inch bit holder, magnetic - 2
1/4 inch bit holder, magnetic - 3
1/4 inch bit holder, magnetic - 4
1/4 inch bit holder, magnetic - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 inch bit holder, magnetic

Bit holder with one-handed quick-change function

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sehr schneller und einfacher Bitwechsel


Ein-Hand-Schnellwechselfunktion: Durch einen leichten Druck auf den Knopf wird der Bit nach vorne katapultiert.



Zugriff auf tief liegende und schwer erreichbare Schraubenköpfe möglich


Sehr schlanke Bauform (∅ max. 10,5 mm)



Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126