Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
C 8.0 hexagon socket bit (5/16 inch) with patented POWERDRIV® drive
C 8.0 hexagon socket bit (5/16 inch) with patented POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 1
C 8.0 hexagon socket bit (5/16 inch) with patented POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 2
C 8.0 hexagon socket bit (5/16 inch) with patented POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

C 8.0 hexagon socket bit (5/16 inch) with patented POWERDRIV® drive

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung


  • Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 5/16 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Nicht nur das patentierte POWERDRIV-Design des Bits sondern auch das Material des Bits sorgen für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung