Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
E 6.3 TX bit (1/4 inch) E 6.3 (1/4 inch)

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

E 6.3 TX bit (1/4 inch) E 6.3 (1/4 inch)

Bit for all common TX screw sizes

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Robuster Bit für die meisten TX-Schrauben


  • Der Bit aus Stahl sorgt für eine lange Standzeit

  • Für die gängigen Anwendungen gibt es unterschiedliche Längen und Abtriebsdurchmesser


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung