Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
E 6.3 PH bit (1/4 inch) long version
E 6.3 PH bit (1/4 inch) long version - 1
E 6.3 PH bit (1/4 inch) long version - 2
E 6.3 PH bit (1/4 inch) long version - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

E 6.3 PH bit (1/4 inch) long version

For TBS-M multi-bit screw attachment

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spezialwerkzeug für den Magazinschraubvorsatz TBS-M


  • Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung

  • Ideal für Serienverschraubungen, zum Beispiel beim Trockenbau

  • Extra lang für schwer zugängliche Schrauben


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung