Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Bit, PZ recessed head C 6.3 (1/4 inch) Impact Flex
Bit, PZ recessed head C 6.3 (1/4 inch) Impact Flex - 1
Bit, PZ recessed head C 6.3 (1/4 inch) Impact Flex - 2
Bit, PZ recessed head C 6.3 (1/4 inch) Impact Flex - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit, PZ recessed head C 6.3 (1/4 inch) Impact Flex

High-performance bit for hard joints

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Für Verschraubungen mit besonders starken Belastungen


  • Ideal für den Einsatz mit Tangential-Schlagschraubern

  • Die vergrößerte Torsionszone ermöglicht einen Verdrehwinkel des Bits über 40° und absorbiert die ankommenden Belastungsspitzen der Schlagenergie bei harten Schraubfällen


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine bis zu 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu regulären Standard-Bit

  • Bis zu doppelter Lebensdauer Im Vergleich zu anderen Hochleistungs-Impact-Bits auf dem Markt

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Hohe Sicherheit


  • Die Umspritzung verhindert umherfliegende Splitter im Falle einer brechenden Torsionszone