Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bimetal saw blade HSS
No saw blade offers more cutting performance and flexibility
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spezialstähle: An der Zahnkante hochlegierter Schnellstahl, am Rücken zäher Werkzeugstahl
Durch Zahnkanten aus vollgehärtetem Material sind Schnittleistungen und Standzeiten nicht zu übertreffen
Sie arbeiten mit einem Sägeblatt schneller, länger und damit wirtschaftlicher
Normale Verzahnung
- Mehr Wirtschaftlichkeit
- Mehr Sicherheit
- Hohe Schnittleistung
- Längere Standzeiten
Progressive Verzahnung
- Universell einsetzbar
- Durch hohe Zahnteilung im Anschnittbereich ist ein leichtes Ansägen möglich. Das „Flattern“ von Dünnmaterialien wird erheblich reduziert.
- Durch die niedrige Zahnteilung im übrigen Schnittbereich hohe Zerspanungsleistung möglich.
- Werkzeugstahl (hoch- und niedriglegiert)
- Baustahl (hoch- und niedriglegiert)
- Schnellarbeitsstahl
- Rostfreier Stahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!