Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Disposable standard Big Bag With skirting and fastener bands
The disposable standard Big Bag has a large capacity with a length and width of 90 cm and is made from robust polypropylene fabric for long-term durability
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Großzügiger Stauraum für eine Vielzahl von Materialien dank der quadratischen Form
- Robustes und langlebiges Polypropylengewebe sorgt für zuverlässige Haltbarkeit
- Hohe Traglast ermöglicht das sichere Transportieren schwerer Lasten
- Sicherheitsfaktor von 5:1 garantiert zusätzliche Sicherheit bei der Nutzung
- Vier Hebeschlaufen erleichtern das Heben und Bewegen des Big Bags
- Mit Schürze und Verschlussbändern für einfachen Zugriff und sicheren Verschluss
- Ideal für den Einsatz in Bau, Industrie und Landwirtschaft
- Mit vier Hebeschlaufen (Länge: 25 cm)
- Traglast SWL: 1.200 kg
- Sicherheitsfaktor SF: 5:1
- Gewebestärke: 150 g/m²
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!