Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Big Bag, mineral wool With skirting and fastener bands
With mineral wool labelling in accordance with TRGS 521
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Durch die Schürze mit Verschlussbändern, Beschichtung und entsprechende Mineralwolle-Kennzeichnung, können die Technische Regeln zum Arbeitschutz nach der TRGS 521 unterstützt und eingehalten werden.
- Mit vier Hebeschlaufen (Länge: 25 cm)
- Traglast SWL: 500 kg
- Sicherheitsfaktor SF: 5:1
- Gewebestärke: 100 + 20 g/m²
- Bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten nach der TRGS 521
- Zum Sammeln, Lagern und Beseitigen von KFM, Mineralwoll-, Glaswolle und Steinwollabfällen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!