Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Big Bag, asbestos With skirting and fastener bands
With asbestos labelling in accordance with TRGS 519
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Durch die Schürze mit Verschlussbändern, Beschichtung und entsprechende Asbest-Kennzeichnung, können die Technische Regeln zum Arbeitschutz nach der TRGS 519 unterstützt und eingehalten werden.
- Mit vier Hebeschlaufen (Länge: 25 cm)
- Traglast SWL: 1.000 kg
- Sicherheitsfaktor SF: 5:1
- Gewebestärke: 150 + 20 g/m²
- Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten nach der TRGS 519
- Zum sammeln, zu lagern und zu beseitigen von Asbesthaltigen Abfällen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!