Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bi-puller For wiggle wire
Bear claw for straight and curved surfaces with broad range of applications for straightening large and elongated deformations by hand or using a slide hammer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die ausgleichenden Krallen ermöglichen ein Ziehen, das beim tiefsten Punkt beginnt und bei einem gleichhohen Niveau endet
Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die immer nur einen Punkt zurückrichten, wird hier an mehreren Zugpunkten gleichmäßiger gezogen.
Plane Flächen oder Kanten sowie gewölbte Blechteile können bearbeitet werden
In Sekundenschnelle ist der Bi-Puller von gleichlangen Krallen auf abgestufte Krallen umgerüstet.
Achtung! Der Bi-Puller darf nicht an ein hydraulisches Zuggerät eingehängt werden.
- An planen Flächen oder Kanten die gleichlangen Krallen einsetzen, an gewölbten Blechteilen die abgestuften Krallen verwenden
- An weichen Blechen genügt bereits der Zug von Hand; bei harten und stabilen Blechteilen oder Kanten empfiehlt sich der Einsatz des Gleithammers
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!