Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
High-strength bearing retainer

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

High-strength bearing retainer

For high-strength connection of cylindrical parts subject to high loads

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zuverlässige Aushärtung bei tiefen Temperaturen um 0 °C


Auch im Winter ein zuverlässiger Helfer



Hohe Spaltüberbrückung


Füllt hohe Rauhtiefen vollständig aus



Spaltfüllvermögen von 0,15 mm


Auch sehr große Abweichungen sind kostengünstig korrigierbar.



Verhindert Passungsrost


Das Festfressen der Lager wird verhindert.



Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen



Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei



DOS-System:


  • Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss

Sie haben immer eine Hand frei zum Greifen.


  • Stufenlos verstellbares Dosiersystem

Ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren.


  • Kein Restmaterial im Dosierhals

Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung

Hinweis

Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen. Wir empfehlen, stets Eigenversuche durchzuführen.