Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bearing retaining compound high-strength and heat-resistant
For fastening bushings and bearings exposed to high temperatures.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce pevné spoje
Pro odstranění nutno zahřát na 300 °C
Vysoký teplotní rozsah až do 200 °C
Pevnost při teplotě 100 °C dosahuje 85 % maximální pevnosti
Maximální kapacita výplně spár je 0,2 mm
Zcela vyplní rozsáhlé drsné povrchy
Brání korozi vznikající v důsledku tření
Ložiska se nezadřou
Rychlé zasychání
Velmi odolné
Odolává velkému množství zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv (viz seznam odolnosti)
Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje
Systém DOS:
- Praktické ovládání jednou rukou díky praktické otočné trysce, takže jedna ruka zůstává vždy volná.
- Plynule nastavitelný systém dávkování umožňuje dávkování nastavit pro danou aplikaci a snížit tak spotřebu a náklady na minimum.
- Optimalizace nákladů; díky téměř úplnému vyprázdnění nezůstává v dávkovacím hrdle žádný zbytkový materiál.
Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: ABS, celuloid, polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy. Vždy doporučujeme, abyste prováděli svoje vlastní testy.
Pro upevnění válcových spojů, jako jsou pouzdra a ložiska, vystavených vysokým teplotám. Upevňovací směs na ložiska je určena pro použití v automobilech a nákladních vozidlech, při výrobě kovů a nástrojů, při stavbě lodí, ve strojírenství a výrobě motorů a při výrobě elektrických a elektronických zařízení. Má složení doporučené německou agenturou pro ochranu životního prostředí pro použití v aplikacích, kde přichází do styku s pitnou vodou.
Tento kapalný plast vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přítomnosti kyslíku. Styčné plochy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!