Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Nalezeno položek: 5, počet verzí: 6
Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.
High-quality Li-Ion batteries, Micro AAA and Mignon AA, with safety board for high level of safety and integrated Type-C charging port
External additional battery with two USB charging ports, robust housing and LED capacity display for charging mobile devices while on the go. Includes one micro USB cable.
Lithium-ion rechargeable battery, 7.4 V, 3,000 mAh, low temp.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.