Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Base plate for VG Fix setting template

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Base plate for VG Fix setting template

The base plate acts as a bearing plate for the flat connection of the secondary beam to the main beam and for adjustment of the setting template.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Fixierung der Grundplatte mit ASSY Senkkopfschrauben mit dem Durchmesser 5 mm

  • Mit integrierter Anrisslinie

  • Matertial: Stahl blau verzinkt (A2K)
Hinweis

Zum Aufliegen des Nebenträgers an die Hauptträger wird je Anschlusspunkt 1 Grundplatten benötigt (d.h. 2 Stk. je Balken), die nach der Montage wieder demontiert werden.